| |
|
| Artikel-Nr.: 1955-39976234885 Herst.-Nr.: 129025-586-L EAN/GTIN: 7322302817197 |
| |
|
| | |
| Fristads 129025-586-L Langarm-T-Shirt 7071 THV Dynamic Kontrastfarben an den Schultern und den Seiteneinsätzen / Rundhalsausschnitt / Rippstrick an Hals und Armabschlüssen / Raglan-Ärmel / Farblich passende Nähte / Geprüft und zugelassen gemäß EN 13758-2 UPF 40+ Schutzeigenschaften gegen ultraviolette Sonnenstrahlung / Industriewäsche geeignet gemäß ISO 15797 / OEKO-TEX® zertifiziert. 586 Marine/Grau 55 % Baumwolle, 45 % Polyester. 190 g/m² EN 13758-2 UV protection. Certified protective clothing.;ISO 15797 Industriewäsche geeignet. OEKO-TEX®;PRO-label Normalwaschgang bei 60°C;Nicht bleichen;Trocknen im Wäschetrockner möglich, bis 60°C;Bügeln mit einer Höchsttemperatur von 110°C;Nicht Trockenreinigen Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 129025-586-L | Werksnummer: | 129025-586-L | Gewicht netto Kg: | 0,800000 | Gewicht brutto Kg: | 0,200000 | Ursprungsland: | CN | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Zertifikat: | OEKO-TEX | Farbe: | Marine/Grau | Groesse: | L | Produktart: | T-Shirt |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 20 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 22,22* | € 30,26* | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 21,67* | € 30,41* | | | | | | 17 Tage | | | | | € 6,80* | ab € 27,47* | € 37,03* | | | | | 10 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 25,24* | € 37,71* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|