| |
|
| Artikel-Nr.: 1955-39976234915 Herst.-Nr.: 129474-940-C54 EAN/GTIN: 7322302967458 |
| |
|
| | |
| Fristads 129474-940-C54 Stretch-Handwerkerhose 2604 FASG - Gerippter Stretch an der Taille / Oberschenkel-Einsätze aus 4-fach Stretchmaterial / 2 CORDURA® verstärkte, einsteckbare, lose hängende Außentaschen – eine mit 3 kleinen Taschen und Werkzeugschlaufen, die andere mit extra Tasche / 2 Vordertaschen mit Druckknopfverschluss / Doppelt verstärkte Schrittnaht / Gummiknopf / Seitentasche mit Reißverschluss / Hammerschlaufe / 2 Gesäßtaschen / CORDURA® verstärkte Zollstocktasche mit Knopf und Schlaufe für Arbeitsmesser / Beintasche mit Reißverschluss mit 1 Innentasche und D-Ring mit ID-Kartentasche / CORDURA® verstärkte Knietaschen, von außen zugänglich / Höhenanpassung der Kniepolster in den Knietaschen möglich / CORDURA® verstärkter Beinabschluss / Dreifachnaht / Geprüft und zugelassen gemäß EN 14404 mit Kniepolstern 124292 / OEKO-TEX® zertifiziert. 940 Schwarz 100% Baumwolle, 375 g/m², Stretchgewebe 250 g/m². EN 14404 Knieschutz. Zertifizierte Schutzkleidung. OEKO-TEX® Normalwaschgang bei 60°C;Nicht bleichen;Trocknen im Wäschetrockner möglich, bis 60°C;Bügeln mit einer Höchsttemperatur von 150°C;Nicht Trockenreinigen Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 129474-940-C54 | Werksnummer: | 129474-940-C54 | Gewicht netto Kg: | 0,800000 | Gewicht brutto Kg: | 1,000000 | Ursprungsland: | LA | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Zertifikat: | OEKO-TEX | Farbe: | Schwarz | Groesse: | C54 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 21 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 84,07* | € 106,16* | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 81,95* | € 106,68* | | | | | | 11 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 95,16* | € 133,34* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|