| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 1955-39976235021 Herst.-Nr.: 127188-796-S EAN/GTIN: 7322302954779 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Fristads 127188-796-S Softshell-Winterjacke 4060 CFJ - Winddicht und wasserabweisend / Webpelzfutter / Abnehmbare Kapuze mit verstellbarem Riemen und Zugband / Reißverschluss bis zum oberen Kragenrand, mit Blende innen / Brusttasche mit Reißverschluss / 2 Vordertaschen mit Reißverschluss / Verlängerte Rückenpartie / Verstellbarer Armabschlüsse / Verstärkungen an den Schultern, Ellenbogen und vorne / OEKO-TEX® zertifiziert. 796 Army Grün/Schwarz 87% Polyester, 13% Polyurethan. 305 g/m². - OEKO-TEX® Normalwaschgang bei 40°C;Nicht bleichen;Trocknen im Wäschetrockner möglich, bis 60°C;Nicht bügeln;Nicht Trockenreinigen Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | HerstellerNr: | 127188-796-S | Werksnummer: | 127188-796-S | Gewicht netto Kg: | 0,800000 | Gewicht brutto Kg: | 0,800000 | Ursprungsland: | LA | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Zertifikat: | OEKO-TEX | Farbe: | Army Grün/Schwarz | Groesse: | S | Produktart: | Softshelljacke |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (4) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 20 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 97,13* | € 122,94* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 1955 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,99* | ab € 94,92* | € 123,55* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 16 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 100,12* | € 126,37* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 10 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 6,95* | ab € 109,87* | € 153,31* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 1955 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 1955 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 1955 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | ![](/p.gif) | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | ![](/p.gif) | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|