| |
|
| Artikel-Nr.: 1955-39976235059 Herst.-Nr.: 129482-556-C156 EAN/GTIN: 7322302961371 |
| |
|
| | |
| Fristads 129482-556-C156 Hose 2555 STFP Fusion Mechanische Stretchqualität / 2 Vordertaschen / Doppelt verstärkte Schrittnaht / 2 Gesäßtaschen / 2 Beintaschen / Rechte Beintasche mit Extrataschen und Schlaufe für Zollstock / Linke Beintasche mit Patte und Klettverschluss, Handytasche mit Patte und Extratasche mit Patte, Klettverschluss und einem D-Ring unter der Patte / Mit CORDURA® verstärkten Knietaschen, von außen zugänglich / Höhenanpassung der Kniepolster in den Knietaschen möglich / CORDURA®-verstärkte Beinabschlüsse / Industriewäsche geeignet gemäß ISO 15797 / Geprüft und zugelassen gemäß EN 14404 mit Kniepolstern 124292 / OEKO-TEX® zertifiziert / Farbe 965 als Sonderanfertigung / RFID-Chip kann als VAS-Lösung hinzugefügt werden. 556 Marine/Warnschutz-Gelb 65 % Polyester, 35 % Baumwolle. 260 g/m². EN 14404 Knieschutz. Zertifizierte Schutzkleidung.;ISO 15797 Industriewäsche geeignet. OEKO-TEX®;PRO-label Normalwaschgang bei 85°C;Nicht bleichen;Trocknen im Wäschetrockner möglich, bis 60°C;Bügeln mit einer Höchsttemperatur von 150°C;Professionelle Trockenreinigung, normaler Prozess Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 129482-556-C156 | Werksnummer: | 129482-556-C156 | Gewicht netto Kg: | 0,800000 | Gewicht brutto Kg: | 0,660000 | Ursprungsland: | LA | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Zertifikat: | OEKO-TEX | Farbe: | Marine/Warnschutz-Gelb | Groesse: | C156 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Workerjeanshose, Bundhose, Rundbundhose, Stretch-Hose, Stretchhose, Warnbundhose, Warnhose, Warnschutz-Bundhose, Warnschutzbundhose, Warnschutzhose, kansas arbeitshose royalblau, arbeitshosen kansas, arbeitshose blau |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 21 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 49,52* | € 64,90* | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 48,28* | € 65,17* | | | | | | 17 Tage | | | | | € 5,95* | ab € 50,74* | € 66,49* | | | | | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 61,05* | € 78,82* | | | | | 10 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 56,21* | € 80,31* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|