| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 1955-39976235438 Herst.-Nr.: 127559-982-XS EAN/GTIN: 7322302962163 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Fristads 127559-982-XS Airtech® Winterjacke 4058 GTC Dynamic Airtech® atmungsaktiv, wasser- und winddicht / Vollständig gefüttert / Kragen mit Fleece-Futter / Abnehmbare gefütterte Kapuze verstellbar mit Zugband / Verdeckter Reißverschluss bis zum oberen Kragenrand mit Klettverschluss / 2 Brusttaschen mit Reißverschluss / 2 Vordertaschen mit Reißverschluss / Kartentasche / 1 Innentasche mit Zugband und Klettverschluss / Reißverschluss im Futter für einfaches Sticken und Wärmetransfers / Verstellbarer Zugband am unteren Saum / vorgeformte Ärmel / Verstellbare Armabschlüsse / Verstärkte Frontpartie, Schultern und Ärmel / Elastischer Ärmel-Innenbündchen / Reflektierende Details am Rücken / Wassersäule 10.000mm / Geprüft und zugleassen gemäß EN 342 / OEKO-TEX® zertifiziert. 982 Schwarz/Gelb 100% Polyester. Außenmaterial: 255 g/m². Futter: 195 g/m². Verstärkungen: 300 g/m². EN 342 Kälteschutz. Zertifizierte Schutzkleidung. OEKO-TEX® Normalwaschgang bei 60°C;Nicht bleichen;Trocknen im Wäschetrockner möglich, bis 60°C;Nicht bügeln;Nicht Trockenreinigen Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | HerstellerNr: | 127559-982-XS | Werksnummer: | 127559-982-XS | Gewicht netto Kg: | 0,800000 | Gewicht brutto Kg: | 1,300000 | Ursprungsland: | MG | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Zertifikat: | OEKO-TEX | Farbe: | Schwarz/Gelb | Groesse: | XS | Produktart: | Winterjacke |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Winter-Arbeitsjacke, Winterarbeitsjacke, Winterbaujacke, Kälteschutzjacke, Thermojacke, Winter Jacke, Winterjacke, Winterschutzjacke, kälteschutzjacke schwarz, kälteschutzjacke, kälteschutzjacke kansas |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (3) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 19 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 111,33* | € 140,98* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 1955 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,99* | ab € 109,40* | € 141,67* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 10 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 6,95* | ab € 126,35* | € 174,99* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 1955 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 1955 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 1955 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | ![](/p.gif) | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | ![](/p.gif) | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|