| |
|
| Artikel-Nr.: 1955-39976235576 Herst.-Nr.: 121732-940-C42 EAN/GTIN: 7322302696945 |
| |
|
| | |
| Fristads 121732-940-C42 Servicehose 2116 STFP - Mechanische Stretch-Qualität / Verdeckte Knopfleiste / 2 Fronttaschen / 2 Gesäßtaschen / Eine große Beintasche und Dokumententasche mit Patte und Klettverschluss / Eine Beintasche mit Patte und Klettverschluss, Handytasche mit Patte und Klettverschluss und 2 Stifttaschen / Reflexband am Beinabschluss / Beinlänge verstellbar mit 5 cm Saumzugabe. 940 Schwarz 65% Polyester, 35% Baumwolle. 260 g/m². - OEKO-TEX® Normalwaschgang bei 60°C;Nicht bleichen;Trocknen im Wäschetrockner möglich, bis 60°C;Bügeln mit einer Höchsttemperatur von 150°C;Nicht Trockenreinigen Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 121732-940-C42 | Werksnummer: | 121732-940-C42 | Gewicht netto Kg: | 0,800000 | Gewicht brutto Kg: | 0,490000 | Ursprungsland: | LA | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Zertifikat: | OEKO-TEX | Farbe: | Schwarz | Groesse: | C42 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 21 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 50,39* | € 65,88* | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 49,33* | € 66,21* | | | | | | 11 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 57,55* | € 82,41* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|