Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fristads 129481-796-3XL Jacke 4555 STFP Fusion Mechanische Stretch-Qualität / St


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fristads 129481-796-3XL Jacke 4555 STFP Fusion Mechanische Stretch-Qualität / St
Fristads 129481-796-3XL Jacke 4555 STFP Fusion Mechanische Stretch-Qualität / St
Fristads 129481-796-3XL Jacke 4555 STFP Fusion Mechanische Stretch-Qualität / St
Artikel-Nr.:
     1955-39976235583
Hersteller:
     Kwintet
Herst.-Nr.:
     129481-796-3XL
EAN/GTIN:
     7322302831322
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
Blouson
Fristads 129481-796-3XL Jacke 4555 STFP Fusion Mechanische Stretch-Qualität / Stehkragen / Reflektierende Details / Durchgehender Frontreißverschluss mit verdecktem Druckknopfverschluss / 2 Brusttaschen mit Patte und verdecktem Druckknopfverschluss / D-Ring unter der Brusttasche / Eine Innentasche mit Knopfverschluss / 2 Fronttaschen mit Reißverschluss / 4 Stifttaschen am linken Arm / Eine Tasche mit Druckknopfverschluss am rechten Arm / Verstellbarer Bund und Ärmelbündchen / CORDURA® verstärkte Ellbogen / Verlängerte Rückseite / Industriewäsche geeignet gemäß ISO 15797 / OEKO-TEX® zertifiziert / Farbe 965 als Sonderanfertigung erhältlich / RFID-Chip kann als VAS-Lösung hinzugefügt werden. 796 Army Grün/Schwarz 65 % Polyester, 35 % Baumwolle. 260 g/m². ISO 15797 Industriewäsche geeignet. OEKO-TEX®;PRO-label Normalwaschgang bei 85°C;Nicht bleichen;Trocknen im Wäschetrockner möglich, bis 60°C;Bügeln mit einer Höchsttemperatur von 150°C;Nicht Trockenreinigen
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
129481-796-3XL
Werksnummer:
129481-796-3XL
Gewicht netto Kg:
0,800000
Gewicht brutto Kg:
0,700000
Ursprungsland:
LA
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Zertifikat:
OEKO-TEX
Farbe:
Army Grün/Schwarz
Groesse:
3XL
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 55,98*
€ 72,45*
Lager 1955
29
€ 5,99*
ab € 54,99*
€ 72,80*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 57,84*
€ 74,49*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 69,19*
€ 88,83*
11 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 63,88*
€ 90,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 72,80*
€ 86,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,95*
€ 83,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,05*
€ 78,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 65,88*
€ 78,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 54,99*
€ 65,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Fristads Kansas
129481-796-XS
ab € 54,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.