| |
|
| Artikel-Nr.: 1955-39976236117 Herst.-Nr.: 129529-896-4XL EAN/GTIN: 7322302833838 |
| |
|
| | |
| Fristads 129529-896-4XL Damenjacke 4556 STFP Fusion Mechanische Stretchqualität / Stehkragen / Durchgehender 2-Wege-Reißverschluss vorne mit verdecktem Druckknopfverschluss / Vorderer Reißverschluss mit verdecktem Druckknopfverschluss / Eine Innentasche mit Druckknopf / 2 Vordertaschen mit Reißverschluss und verdecktem Druckknopfverschluss / D-Ring unter der Vordertasche / 4 Stifttaschen am linken Ärmel / Eine Tasche mit Druckknopfverschluss am rechten Ärmel / Verstellbarer Bund und Armabschlüsse / Mit CORDURA® verstärkte Ellbogen / Verlängerte Rückenpartie / Industriewäsche geeignet gemäß ISO 15797 / OEKO-TEX® zertifiziert / Alle Farben als Sonderanfertigung erhältlich / RFID-Chip kann als VAS-Lösung hinzugefügt werden. 896 Grau/Schwarz 65 % Polyester, 35 % Baumwolle. 260 g/m². ISO 15797 Industriewäsche geeignet. OEKO-TEX®;PRO-label Normalwaschgang bei 85°C;Nicht bleichen;Trocknen im Wäschetrockner möglich, bis 60°C;Bügeln mit einer Höchsttemperatur von 150°C;Professionelle Trockenreinigung, normaler Prozess Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 129529-896-4XL | Werksnummer: | 129529-896-4XL | Gewicht netto Kg: | 0,800000 | Gewicht brutto Kg: | 0,600000 | Ursprungsland: | LV | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Zertifikat: | OEKO-TEX | Farbe: | Grau/Schwarz | Groesse: | 4XL |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 25 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 56,27* | € 72,03* | | | | Lager 1955 | | | | 1 | | € 5,99* | ab € 54,89* | € 72,38* | | | | | | 17 Tage | | | 2 | | Frei Haus | ab € 57,65* | € 72,55* | | | | | 7 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 69,01* | € 88,16* | | | | | 10 Tage | | | 1 | | € 6,95* | ab € 63,58* | € 89,55* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|