Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kansas 132405-544-4XL Apparel Basic Softshell Apparel Moderner Schnitt / Reißver


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kansas 132405-544-4XL Apparel Basic Softshell Apparel Moderner Schnitt / Reißver
Kansas 132405-544-4XL Apparel Basic Softshell Apparel Moderner Schnitt / Reißver
Kansas 132405-544-4XL Apparel Basic Softshell Apparel Moderner Schnitt / Reißver
Artikel-Nr.:
     1955-39976236258
Hersteller:
     Kwintet
Herst.-Nr.:
     132405-544-4XL
EAN/GTIN:
     7322303100304
Suchbegriffe:
Kansas-Jacke
Soft-Shell-Jacke
Softshell-Jacke
Softshelljacke
Kansas 132405-544-4XL Apparel Basic Softshell Apparel Moderner Schnitt / Reißverschluss vorne / Manschetten mit Windschutzscheibe / 3D-Logo am Ärmel / Logo-Puller mit Reißverschluss / Garage mit allen Reißverschlüssen / Wassersäulendruck 8000 mm / OEKO-TEX® zertifiziert. 544 Saphirblau 100% Polyester. 235 g/m². - OEKO-TEX® Normalwaschgang bei 40°C;Nicht bleichen;Nicht bügeln;Nicht im Wäschetrockner trocknen;Nicht Trockenreinigen
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
132405-544-4XL
Werksnummer:
132405-544-4XL
Gewicht netto Kg:
0,500000
Gewicht brutto Kg:
0,500000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Zertifikat:
OEKO-TEX
Farbe:
Saphirblau
Groesse:
4XL
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 43,65*
€ 57,60*
Lager 1955
30
€ 5,99*
ab € 42,42*
€ 57,88*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,95*
ab € 44,90*
€ 59,25*
10 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 49,51*
€ 71,75*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,88*
€ 68,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,51*
€ 66,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,02*
€ 61,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,00*
€ 60,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,36*
€ 58,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,42*
€ 50,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kwintet
132405-544-XS
ab € 42,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.