| |
|
| Artikel-Nr.: 1955-39976236310 Herst.-Nr.: 130804-940-C52 EAN/GTIN: 7322303017152 |
| |
|
| | |
| Fristads 130804-940-C52 Allrounder Stretch-Hose 2540 LWR Dynamic Leichtes Ripstop-Material mit mechanischem Stretch / 4-Wege-Stretch-Einsätze an den Seiten, am Zwickel und an den Knien / Doppelt verstärkte Schrittnaht / 2 abgeschrägte Seitentaschen mit Reißverschluss / 2 Gesäßtaschen mit Patte / Beintasche mit Extratasche / Beintasche mit zusätzlicher Tasche und Handytasche / Verstellbare Beinlänge mit 5 cm Saumzugabe / OEKO-TEX® zertifiziert. 940 Schwarz 65% Polyester, 35% Baumwolle. . 165 g/m². - OEKO-TEX® Normalwaschgang bei 60°C;Nicht bleichen;Nicht im Wäschetrockner trocknen;Bügeln mit einer Höchsttemperatur von 110°C;Nicht Trockenreinigen Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 130804-940-C52 | Werksnummer: | 130804-940-C52 | Gewicht netto Kg: | 0,800000 | Gewicht brutto Kg: | 0,400000 | Ursprungsland: | LA | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Zertifikat: | OEKO-TEX | Farbe: | Schwarz | Groesse: | C52 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 54,85* | € 71,49* | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 53,90* | € 72,34* | | | | | | 10 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 60,30* | € 86,55* | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,90* | ab € 73,10* | € 93,04* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|