| |
|
| Artikel-Nr.: 1955-39976236671 Herst.-Nr.: 129483-996 EAN/GTIN: 7322302832589 |
| |
|
| | |
| FRISTADS 129483-996-46 Trousers woman 2554 STFP Schwarz/Grau Gr. 46 Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 129483-996 | Werksnummer: | 129483-996-46 | Gewicht netto Kg: | 0,800000 | Gewicht brutto Kg: | 0,550000 | Ursprungsland: | UA | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Zertifikat: | OEKO-TEX | Farbe: | Schwarz/Grau | Groesse: | 46 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Workerjeanshose, Bundhose, Rundbundhose, Damen-Arbeitshose, Damen-Hose, Damenarbeitshose, Damenhose, Stretch-Hose, Stretchhose, arbeitshosen schwarz, arbeitshosen kansas, berufshose |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 29 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 46,79* | € 61,19* | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,95* | ab € 47,02* | € 61,47* | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 46,08* | € 62,02* | | | | | | 11 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 48,77* | € 70,40* | | | | | 7 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 55,94* | € 73,30* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|