| |
|
| Artikel-Nr.: 1955-39976237022 Herst.-Nr.: 129483-996 EAN/GTIN: 7322302832541 |
| |
|
| | |
| FRISTADS 129483-996-38 Trousers woman 2554 STFP Schwarz/Grau Gr. 38 Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 129483-996 | Werksnummer: | 129483-996-38 | Gewicht netto Kg: | 0,800000 | Gewicht brutto Kg: | 0,550000 | Ursprungsland: | UA | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Zertifikat: | OEKO-TEX | Farbe: | Schwarz/Grau | Groesse: | 38 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Workerjeanshose, Bundhose, Rundbundhose, Damen-Arbeitshose, Damen-Hose, Damenarbeitshose, Damenhose, Stretch-Hose, Stretchhose, arbeitshose schwarz größe 38, arbeitshosen schwarz, arbeitshosen kansas |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 19 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 46,81* | € 60,84* | | | | | 15 Tage | | | | | € 5,95* | ab € 47,15* | € 61,11* | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 46,32* | € 61,87* | | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 56,28* | € 72,72* | | | | | 10 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 51,78* | € 74,10* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|