| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 1955-39976237175 Herst.-Nr.: 132072-940-C150 EAN/GTIN: 7322303044271 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Kansas 132072-940-C150 Evolve Stretch-Hose Evolve Volle Dehnung sowohl Vorder-, Rücken- und Daunenbeine für besseren Komfort / Reißverschluss in Fly / Zwei Seitentaschen / Riemen für Schlüssel im Bund auf der rechten Seite / Zwei Gesäßtaschen – eine mit Reißverschluss / Doppel-Vakuumtasche und Bleistift Tasche / Multifunktionstasche auf Linker Oberschenkel mit Reißverschluss und Innenbelüftung / Tasche auf der linken Seite mit Druckknöpfen / Geformten Knien / CORDURA®-Verstärkte Knietaschen mit Außenöffnung am Saum für höhenverstellbare Kniepolster und mit kleinem Reißverschluss für Belüftung / Reißverschlüsse in Kontrastfarbe / Reflektierende Details auf Bein / CORDURA®-verstärkt am Fuß / Beinen verstellt werden können, sind weiter vorne, vermeidung von Schmutz und Schmutz / Zugelassen nach EN 14404 zusammen mit Kniepolstern 127440 / OEKO-TEX® Zertifiziert. 940 Schwarz 55% Elastomultiester, 45% Polyester. 218 g/m². EN 14404 Knieschutz. Zertifizierte Schutzkleidung. OEKO-TEX® Normalwaschgang bei 60°C;Nicht bleichen;Nicht im Wäschetrockner trocknen;Bügeln mit einer Höchsttemperatur von 110°C;Nicht Trockenreinigen Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | HerstellerNr: | 132072-940-C150 | Werksnummer: | 132072-940-C150 | Gewicht netto Kg: | 0,648000 | Gewicht brutto Kg: | 0,648000 | Ursprungsland: | LA | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Zertifikat: | OEKO-TEX | Farbe: | Schwarz | Groesse: | C150 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (3) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 20 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 79,86* | € 102,36* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 1955 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,99* | ab € 77,90* | € 102,86* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 10 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 6,95* | ab € 90,46* | € 127,19* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 1955 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 1955 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 1955 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | ![](/p.gif) | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | ![](/p.gif) | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|