| |
|
| Artikel-Nr.: 1955-39976237282 Herst.-Nr.: 130160-210-C46 EAN/GTIN: 7322303135825 |
| |
|
| | |
| Kansas 130160-210-C46 Evolve Handwerker Stretch-Hose Evolve Stretch-Material auf kompletter Vorder- und Rückseite / 2 CORDURA®-verstärkte abnehmbare, lose hängende Außentaschen - mit 3 kleineren Taschen und Werkzeugschlaufen - Mit Platz für Werkzeuge für Rechts- und Linkshänder/ 2 Seitentaschen / 2 Gesäßtaschen - eine mit Reißverschluss / Doppelte CORDURA®-verstärkte Zollstocktasche mit Stifttasche / Multifunktionale Beintasche mit Reißverschluss und Belüftungsöffnung innen / Tasche auf der linken Seite mit Druckknöpfen / Ergonomisch geformte Hosenbeine / CORDURA®-verstärkte Knietaschen, mit Öffnung außen, für höhenverstellbare Kniepolster, mit kleinem Reißverschluss für eine Belüftungsöffnung / Reißverschluss in Kontrastfarbe / Reflektierende Details / CORDURA®-verstärkte Beinabschlüsse, mit Druckknopf verstellbar / Beinabschluss vorne länger, damit kein Schmutz in die Schuhe fallen kann / Geprüft gemäß EN 14404 mit Kniepolster 127440. 210 Khaki 55% Elastomultiester, 45% Polyester. 218 g/m². EN 14404 Knieschutz. Zertifizierte Schutzkleidung. OEKO-TEX® Normalwaschgang bei 60°C;Nicht bleichen;Nicht im Wäschetrockner trocknen;Bügeln mit einer Höchsttemperatur von 110°C;Nicht Trockenreinigen Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 130160-210-C46 | Werksnummer: | 130160-210-C46 | Gewicht netto Kg: | 0,648000 | Gewicht brutto Kg: | 0,648000 | Ursprungsland: | LA | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Zertifikat: | OEKO-TEX | Farbe: | Khaki | Groesse: | C46 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Workerjeanshose, Arbeits-Bermuda, Arbeits-Shorts, Arbeitsbermuda, Arbeitsshort, Arbeitsshorts, Handwerkershorts, Bundhose, Rundbundhose, Stretch-Hose, Stretchhose, arbeitshosen kansas khaki, arbeitshosen kansas, arbeitshose gr 46 |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 20 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 88,55* | € 114,05* | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 86,73* | € 114,62* | | | | | | 10 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 100,59* | € 141,67* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|