Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kansas 130162-582-XS Evolve Arbeitsjacke Evolve FlexForce Material, mechanischer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kansas 130162-582-XS Evolve Arbeitsjacke Evolve FlexForce Material, mechanischer
Kansas 130162-582-XS Evolve Arbeitsjacke Evolve FlexForce Material, mechanischer
Kansas 130162-582-XS Evolve Arbeitsjacke Evolve FlexForce Material, mechanischer
Artikel-Nr.:
     1955-39976237829
Hersteller:
     Kwintet
Herst.-Nr.:
     130162-582-XS
EAN/GTIN:
     7322302985520
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
arbeitsjacke blau
Kansas 130162-582-XS Evolve Arbeitsjacke Evolve FlexForce Material, mechanischer Stretch / Moderne Passform / Reißverschluss vorne / Brusttasche mit Druckknopf und Stifttasche / 2 Vordertaschen mit Druckknopf und Mesh-Futter / Innentasche aus Mesh-Material / Reflektierende Details / CORDURA®-Verstärkung an besonders beanspruchten Stellen / Industriewäsche geeignet gemäß ISO 15797 / OEKO-TEX® zertifiziert. 582 Stahlblau/Dunkelblau 65% Polyester, 35% Baumwolle. 250 g/m². ISO 15797 Industriewäsche geeignet. OEKO-TEX®;PRO-label Normalwaschgang bei 85°C;Nicht bleichen;Trocknen im Wäschetrockner möglich, bis 60°C;Bügeln mit einer Höchsttemperatur von 150°C;Nicht Trockenreinigen
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
130162-582-XS
Werksnummer:
130162-582-XS
Gewicht netto Kg:
0,720000
Gewicht brutto Kg:
0,720000
Ursprungsland:
LA
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Zertifikat:
OEKO-TEX
Farbe:
Stahlblau/Dunkelblau
Groesse:
XS
Produktart:
Arbeitsjacke
Weitere Suchbegriffe: arbeitsjacke xs, arbeitsjacke kansas
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 57,60*
€ 73,41*
Lager 1955
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 55,82*
€ 73,78*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 58,94*
€ 75,55*
10 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 65,31*
€ 91,99*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 73,78*
€ 87,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 71,24*
€ 84,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 67,18*
€ 79,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 65,99*
€ 78,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 55,82*
€ 66,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.