Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

Fristads 131123-996-D84 Handwerkerhose 2595 STFP - Mechanische Stretch-Qualität


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fristads 131123-996-D84 Handwerkerhose 2595 STFP - Mechanische Stretch-Qualität
Fristads 131123-996-D84 Handwerkerhose 2595 STFP - Mechanische Stretch-Qualität
Fristads 131123-996-D84 Handwerkerhose 2595 STFP - Mechanische Stretch-Qualität
Artikel-Nr.:
     1955-39976237880
Hersteller:
     Kwintet
Herst.-Nr.:
     131123-996-D84
EAN/GTIN:
     7322302984134
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans
Fristads 131123-996-D84 Handwerkerhose 2595 STFP - Mechanische Stretch-Qualität / 2 Vordertaschen / 2 lose hängende Taschen, 1 mit 3 kleineren Taschen und Werkzeugschlaufe und 1 mit einer zusätzlichen Tasche / Doppelschrittnaht / 2 Gesäßtaschen / 2 Oberschenkeltaschen / Zollstocktasche mit Werkzeugtasche, Stifttasche, Knopf und Schlaufe für Arbeitsmesser / Beintasche mit Patte und Klettverschluss, Handytasche und zusätzliche Tasche mit Patte und Klettverschluss, D-Ring unter Patte / CORDURA® verstärkte Knietaschen mit Außenöffnung / Höhenverstellung der Kniepolster in der Knietasche / CORDURA® verstärkte Beinabschlüsse / Zugelassen nach EN 14404 zusammen mit den Knieschoner 124292 / Industriewäsche geeignet gemäß ISO 15797 / OEKO-TEX® zertifiziert / Farbe 965 als Sonderanfertigung erhältlich / RFID-Chip kann als VAS-Lösung hinzugefügt werden. 996 Schwarz/Grau 65% Polyester, 35% Baumwolle. 260 g/m². EN 14404 Knieschutz. Zertifizierte Schutzkleidung.;ISO 15797 Industriewäsche geeignet. OEKO-TEX®;PRO-label Normalwaschgang bei 85°C;Nicht bleichen;Trocknen im Wäschetrockner möglich, bis 60°C;Bügeln mit einer Höchsttemperatur von 150°C;Professionelle Trockenreinigung, normaler Prozess
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
131123-996-D84
Werksnummer:
131123-996-D84
Gewicht netto Kg:
0,800000
Gewicht brutto Kg:
0,700000
Ursprungsland:
LA
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Zertifikat:
OEKO-TEX
Farbe:
Schwarz/Grau
Groesse:
D84
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 58,56*
€ 75,82*
Lager 1955
20
€ 5,99*
ab € 57,16*
€ 76,19*
10 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 66,47*
€ 94,96*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 76,19*
€ 90,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 73,65*
€ 87,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 69,20*
€ 82,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,14*
€ 81,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 57,16*
€ 68,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kwintet
131123-996-C44
ab € 56,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.