Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kansas 130177-582-S Evolve T-shirt Langarm, FastDry Evolve Enganliegend / Feucht


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kansas 130177-582-S Evolve T-shirt Langarm, FastDry Evolve Enganliegend / Feucht
Kansas 130177-582-S Evolve T-shirt Langarm, FastDry Evolve Enganliegend / Feucht
Kansas 130177-582-S Evolve T-shirt Langarm, FastDry Evolve Enganliegend / Feucht
Artikel-Nr.:
     1955-39976237946
Hersteller:
     Kwintet
Herst.-Nr.:
     130177-582-S
EAN/GTIN:
     7322302993082
Suchbegriffe:
Herren-Langarmshirts
Herren-Longsleeves
Herren-Shirt
Herren-T-Shirts
Kansas 130177-582-S Evolve T-shirt Langarm, FastDry Evolve Enganliegend / Feuchtigkeitstransportierendes Material / Mit guter Ventilation und schnell trocknend / Innenseite mit weicher noppigeer Struktur / Weiter Ausschnitt / Flatlock-Nähte / Melange-Gewebe / OEKO-TEX® zertifiziert. 582 Stahlblau/Dunkelblau 94% Polyester, 6% Elastan. 230 g/m². - OEKO-TEX® Normalwaschgang bei 40°C;Nicht bleichen;Nicht im Wäschetrockner trocknen;Nicht bügeln;Nicht Trockenreinigen
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
130177-582-S
Werksnummer:
130177-582-S
Gewicht netto Kg:
0,275000
Gewicht brutto Kg:
0,275000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Zertifikat:
OEKO-TEX
Farbe:
Stahlblau/Dunkelblau
Groesse:
S
Produktart:
T-Shirt
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 29,06*
€ 38,85*
Lager 1955
83
€ 5,99*
ab € 28,33*
€ 39,04*
10 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 32,87*
€ 48,68*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,04*
€ 46,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,01*
€ 45,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,94*
€ 42,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,12*
€ 41,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,16*
€ 40,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,33*
€ 33,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kwintet
130177-582-XS
ab € 28,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.