Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kansas 130160-900-C44 Evolve Handwerker Stretch-Hose Evolve Stretch-Material au


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kansas 130160-900-C44 Evolve Handwerker Stretch-Hose Evolve Stretch-Material au
Kansas 130160-900-C44 Evolve Handwerker Stretch-Hose Evolve Stretch-Material au
Artikel-Nr.:
     1955-39976238111
Hersteller:
     Kwintet
Herst.-Nr.:
     130160-900-C44
EAN/GTIN:
     7322302984646
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans
Kansas 130160-900-C44 Evolve Handwerker Stretch-Hose Evolve Stretch-Material auf kompletter Vorder- und Rückseite / 2 CORDURA®-verstärkte abnehmbare, lose hängende Außentaschen - mit 3 kleineren Taschen und Werkzeugschlaufen - Mit Platz für Werkzeuge für Rechts- und Linkshänder/ 2 Seitentaschen / 2 Gesäßtaschen - eine mit Reißverschluss / Doppelte CORDURA®-verstärkte Zollstocktasche mit Stifttasche / Multifunktionale Beintasche mit Reißverschluss und Belüftungsöffnung innen / Tasche auf der linken Seite mit Druckknöpfen / Ergonomisch geformte Hosenbeine / CORDURA®-verstärkte Knietaschen, mit Öffnung außen, für höhenverstellbare Kniepolster, mit kleinem Reißverschluss für eine Belüftungsöffnung / Reißverschluss in Kontrastfarbe / Reflektierende Details / CORDURA®-verstärkte Beinabschlüsse, mit Druckknopf verstellbar / Beinabschluss vorne länger, damit kein Schmutz in die Schuhe fallen kann / Geprüft gemäß EN 14404 mit Kniepolster 127440. 900 Weiß 55% Elastomultiester, 45% Polyester. 218 g/m². EN 14404 Knieschutz. Zertifizierte Schutzkleidung. OEKO-TEX® Normalwaschgang bei 60°C;Nicht bleichen;Nicht im Wäschetrockner trocknen;Bügeln mit einer Höchsttemperatur von 110°C;Nicht Trockenreinigen
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
130160-900-C44
Werksnummer:
130160-900-C44
Gewicht netto Kg:
0,648000
Gewicht brutto Kg:
0,648000
Ursprungsland:
LA
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Zertifikat:
OEKO-TEX
Farbe:
Weiß
Groesse:
C44
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 88,92*
€ 113,42*
Lager 1955
9
€ 5,99*
ab € 87,14*
€ 113,99*
11 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 101,35*
€ 141,23*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 113,99*
€ 135,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 107,85*
€ 128,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 104,34*
€ 124,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 101,41*
€ 120,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 87,14*
€ 103,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.