| |
|
| Artikel-Nr.: 1955-39976238505 Herst.-Nr.: 129539-542-XS EAN/GTIN: 7322302954373 |
| |
|
| | |
| Fristads 129539-542-XS Softshell-Weste 4559 LSH Fusion Atmungsaktiv, winddicht und wasserabweisend / Stehkragen / Durchgehender Reißverschluss vorne / 2 Vordertaschen / Reflexbesätze / Elastischer Bund und Armabschlüsse / OEKO-TEX® zertifiziert. 542 Blau 100% Polyester. 240 g/m². - OEKO-TEX® Normalwaschgang bei 60°C;Nicht bleichen;Trocknen im Wäschetrockner möglich, bis 60°C;Bügeln mit einer Höchsttemperatur von 110°C;Nicht Trockenreinigen Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 129539-542-XS | Werksnummer: | 129539-542-XS | Gewicht netto Kg: | 0,800000 | Gewicht brutto Kg: | 0,600000 | Ursprungsland: | LV | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Zertifikat: | OEKO-TEX | Farbe: | Blau | Groesse: | XS | Produktart: | Weste |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 24 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 51,61* | € 67,65* | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 50,22* | € 67,98* | | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 63,51* | € 82,54* | | | | | 10 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 58,44* | € 84,15* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|