Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fristads 130238-171-L Flamestat High Vis Damen Softshelljacke Kl. 3 4076 FSS Ult


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fristads 130238-171-L Flamestat High Vis Damen Softshelljacke Kl. 3 4076 FSS Ult
Fristads 130238-171-L Flamestat High Vis Damen Softshelljacke Kl. 3 4076 FSS Ult
Fristads 130238-171-L Flamestat High Vis Damen Softshelljacke Kl. 3 4076 FSS Ult
Artikel-Nr.:
     1955-39976238982
Hersteller:
     Kwintet
Herst.-Nr.:
     130238-171-L
EAN/GTIN:
     7322302977259
Suchbegriffe:
Damen Jacke
Damenjacke
SI Jacke
Sicherheitsjacke
Fristads 130238-171-L Flamestat High Vis Damen Softshelljacke Kl. 3 4076 FSS Ultimate Winddicht und wasserabweisend / Stretch-Material / Verdeckter Reißverschluss mit Druckknopfleiste bis zum oberen Kragenrand / Verdeckte Druckknöpfe im Kragen zur Befestigung der Kapuze 130239 / Brusttasche mit Reißverschluss / Mikrofon Halter auf der linken Vorderseite / 2 Vordertaschen mit Reißverschluss / Elastische Bündchen an den Armabschlüssen / Verstellbarer Kordelzug im Bund / Metallfrei / Zugelassen nach EN 61482-1-2 Klasse 2, EN 61482-1-1-1 ATPV 28 cal/cm² HAF 92,4% (siehe Lichtbogentabelle für zertifizierte Bekleidungskombinationen für EN 61482-1-2 Klasse 2 und Open Arc nach EN 61482-1-1-1-1), EN ISO 11612 A1 B1 C1 F1, EN 1149-5, EN ISO 11611 A1 Klasse 2, EN 13034 Typ PB [6], EN ISO 20471 Klasse 2 Größen XS - M und Klasse 3 Größen L - 3XL / OEKO-TEX® zertifiziert. 171 Warnschutz-Gelb/Marine 47 % Modacryl, 37 % Baumwolle, 12 % Polyurethan, 2 % Polyamid, 1 % antistatische Fasern, 1 % Elasthan. 365 g/m². IEC 61482-2 Schutz vor thermischen Gefahren durch Störlichtbogen ("Box Test" + "Offener Lichtbogentest"). Zertifizierte Schutzkleidung.;EN ISO 11612 Schutz vor Hitze und Flammen. Zertifizierte Schutzkleidung.;EN ISO 11611 Schutz beim Schweißen und verwandte Verfahren. Zertifizierte Schutzkleidung.;EN 1149 Schutz vor elektrostatischer Entladung. Zertifizierte Schutzkleidung.;EN 13034 Schutz (begrenzt) vor flüssigen Chemikalien. Zertifizierte Schutzkleidung.;EN 20471 Warnschutz. Zertifizierte Schutzkleidung. OEKO-TEX®;U6 Normalwaschgang bei 60°C;Nicht bleichen;Trocknen im Wäschetrockner möglich, bis 60°C;Bügeln mit einer Höchsttemperatur von 150°C;Nicht Trockenreinigen
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
130238-171-L
Werksnummer:
130238-171-L
Gewicht netto Kg:
0,800000
Gewicht brutto Kg:
1,100000
Ursprungsland:
LV
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Zertifikat:
OEKO-TEX
Farbe:
Warnschutz-Gelb/Marine
Groesse:
L
Produktart:
Softshelljacke
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 197,43*
€ 240,34*
Lager 1955
16
€ 5,99*
ab € 193,46*
€ 241,47*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 224,57*
€ 300,38*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 241,47*
€ 287,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 234,07*
€ 278,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 213,53*
€ 254,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 206,30*
€ 245,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 193,46*
€ 230,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kwintet
130238-171-XS
ab € 194,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.