Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kansas 130163-895-C44 Evolve Hose, FlexForce Evolve FlexForce Material, mechanis


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kansas 130163-895-C44 Evolve Hose, FlexForce Evolve FlexForce Material, mechanis
Kansas 130163-895-C44 Evolve Hose, FlexForce Evolve FlexForce Material, mechanis
Kansas 130163-895-C44 Evolve Hose, FlexForce Evolve FlexForce Material, mechanis
Artikel-Nr.:
     1955-39976239502
Hersteller:
     Kwintet
Herst.-Nr.:
     130163-895-C44
EAN/GTIN:
     7322302998063
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans
Kansas 130163-895-C44 Evolve Hose, FlexForce Evolve FlexForce Material, mechanischer Stretch / Moderne Passform / Stretch-Einsätze am Bund / Versteckter Jeans-Knopf / Schlüssel-Schlaufe am Seitentascheneingriff / Reflektierende Details / Ergonomisch geformte Hosenbeine / CORDURA®-verstärkte Knietaschen für höhenverstellbare Kniepolster / Multifunktionale Beintasche mit Reißverschluss in Kontrastfarbe und Belüftung innen / Handytasche mit Patte und verdecktem Druckknopf / Doppelte CORDURA®-verstärkte Zollstocktasche / 2 Gesäßtaschen / Geprüft gemäß EN 14404 mit Kniepolster 127440 / Industriewäsche geeignet gemäß ISO 15797 / OEKO-TEX® zertifiziert. 895 Grau / Graphit-Grau 65% Polyester, 35% Baumwolle. 250 g/m². ISO 15797 Industriewäsche geeignet. ;EN 14404 Knieschutz. Zertifizierte Schutzkleidung. OEKO-TEX®;PRO-label Normalwaschgang bei 85°C;Nicht bleichen;Trocknen im Wäschetrockner möglich, bis 60°C;Bügeln mit einer Höchsttemperatur von 150°C;Nicht Trockenreinigen
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
130163-895-C44
Werksnummer:
130163-895-C44
Gewicht netto Kg:
0,648000
Gewicht brutto Kg:
0,648000
Ursprungsland:
LA
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Zertifikat:
OEKO-TEX
Farbe:
Grau / Graphit-Grau
Groesse:
C44
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 54,16*
€ 70,85*
Lager 1955
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 52,74*
€ 71,16*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 55,62*
€ 72,63*
11 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 61,52*
€ 88,23*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,16*
€ 84,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,27*
€ 81,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,70*
€ 75,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,69*
€ 75,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 52,74*
€ 62,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.