Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hikoki 750597 Finish Nägel 16GA Gerade 63MM Edelstahl (2500 Stück) NT65GS/NT65M2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hikoki 750597 Finish Nägel 16GA Gerade 63MM Edelstahl (2500 Stück) NT65GS/NT65M2
Hikoki 750597 Finish Nägel 16GA Gerade 63MM Edelstahl (2500 Stück) NT65GS/NT65M2
Artikel-Nr.:
     1955-39976240451
Hersteller:
     HiKOKI
Herst.-Nr.:
     750597
EAN/GTIN:
     8717574059151
Hikoki 750597 Finish Nägel 16GA Gerade 63MM Edelstahl (2500 Stück) NT65GS/NT65M2/NT1865DBSL
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
750597
Werksnummer:
750597
Länge netto mm:
100,00
Breite netto mm:
95,00
Höhe netto mm:
65,00
Gewicht netto Kg:
2,240000
Länge brutto mm:
100,00
Breite brutto mm:
95,00
Höhe brutto mm:
65,00
Gewicht brutto Kg:
2,240000
Ursprungsland:
AUT
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1955
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 46,20*
€ 61,57*
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 51,28*
€ 65,74*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,57*
€ 73,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,75*
€ 69,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,84*
€ 66,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,98*
€ 65,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,65*
€ 63,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,20*
€ 54,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.