Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hikoki 780729 6 MM Diamant Schleifstift A-12,7X25/70


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hikoki 780729 6 MM Diamant Schleifstift A-12,7X25/70
Hikoki 780729 6 MM Diamant Schleifstift A-12,7X25/70
Artikel-Nr.:
     1955-39976240823
Hersteller:
     HiKOKI
Herst.-Nr.:
     780729
EAN/GTIN:
     8717574054613
Suchbegriffe:
Feinschleifstift
Schleifspitze
Schleifstift
schleifstift diamant
Hikoki 780729 6 MM Diamant Schleifstift A-12,7X25/70
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
780729
Werksnummer:
780729
Länge netto mm:
32,00
Breite netto mm:
97,00
Höhe netto mm:
32,00
Gewicht netto Kg:
0,083000
Länge brutto mm:
32,00
Breite brutto mm:
97,00
Höhe brutto mm:
32,00
Gewicht brutto Kg:
0,083000
Ursprungsland:
IRL
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Weitere Suchbegriffe: schleifstift, hikoki schleifstifte
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1955
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 20,05*
€ 29,13*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 26,38*
€ 36,14*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,13*
€ 34,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,43*
€ 32,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,18*
€ 29,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,79*
€ 29,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,20*
€ 28,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,05*
€ 23,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.