Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hikoki 4100773 Schalungsbohrer CV D. 14 X 400/350 mm SDS-PLUS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hikoki 4100773 Schalungsbohrer CV D. 14 X 400/350 mm SDS-PLUS
Hikoki 4100773 Schalungsbohrer CV D. 14 X 400/350 mm SDS-PLUS
Artikel-Nr.:
     1955-39976240833
Hersteller:
     HiKOKI
Herst.-Nr.:
     4100773
EAN/GTIN:
     8717574064254
Suchbegriffe:
Installationsbohrer
Schalungsbohrer
schalungsbohrer
Hikoki 4100773 Schalungsbohrer CV D. 14 X 400/350 mm SDS-PLUS
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
4100773
Werksnummer:
4100773
Länge netto mm:
640,00
Breite netto mm:
19,00
Höhe netto mm:
19,00
Gewicht netto Kg:
0,275000
Länge brutto mm:
640,00
Breite brutto mm:
19,00
Höhe brutto mm:
19,00
Gewicht brutto Kg:
0,275000
Ursprungsland:
DEU
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1955
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 24,13*
€ 34,65*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 29,93*
€ 41,28*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,65*
€ 41,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,17*
€ 39,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,64*
€ 36,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,18*
€ 35,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,29*
€ 34,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,13*
€ 28,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.