Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hikoki 751183 BIT 1/4" TORX T25-38MM Schlagfest (3-Stück)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hikoki 751183 BIT 1/4" TORX T25-38MM Schlagfest (3-Stück)
Hikoki 751183 BIT 1/4" TORX T25-38MM Schlagfest (3-Stück)
Artikel-Nr.:
     1955-39976241008
Hersteller:
     HiKOKI
Herst.-Nr.:
     751183
EAN/GTIN:
     8717574034608
Suchbegriffe:
Bit (TORX)
Bit TORX
TORX-Bit
1/4 zoll tx25 bit torx
Hikoki 751183 BIT 1/4" TORX T25-38MM Schlagfest (3-Stück)
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
751183
Werksnummer:
751183
Länge netto mm:
155,00
Breite netto mm:
50,00
Höhe netto mm:
9,00
Gewicht netto Kg:
0,028100
Länge brutto mm:
155,00
Breite brutto mm:
50,00
Höhe brutto mm:
9,00
Gewicht brutto Kg:
0,028100
Ursprungsland:
DEU
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Weitere Suchbegriffe: bit (torx®), bit torx 25
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1955
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 6,87*
€ 10,22*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 14,24*
€ 20,22*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,22*
€ 12,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,97*
€ 11,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,26*
€ 11,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,15*
€ 10,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,59*
€ 10,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,87*
€ 8,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.