Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hikoki 751184 BIT 1/4" TORX T30-38MM Schlagfest (3-Stück)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hikoki 751184 BIT 1/4" TORX T30-38MM Schlagfest (3-Stück)
Hikoki 751184 BIT 1/4" TORX T30-38MM Schlagfest (3-Stück)
Artikel-Nr.:
     1955-39976241022
Hersteller:
     HiKOKI
Herst.-Nr.:
     751184
EAN/GTIN:
     8717574034615
Suchbegriffe:
Bit (TORX)
Bit TORX
TORX-Bit
1/4 zoll bit torx tx30
Hikoki 751184 BIT 1/4" TORX T30-38MM Schlagfest (3-Stück)
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
751184
Werksnummer:
751184
Länge netto mm:
50,00
Breite netto mm:
8,50
Höhe netto mm:
155,00
Gewicht netto Kg:
0,029600
Länge brutto mm:
50,00
Breite brutto mm:
8,50
Höhe brutto mm:
155,00
Gewicht brutto Kg:
0,029600
Ursprungsland:
DEU
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Weitere Suchbegriffe: bit (torx®), bit torx 30
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1955
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 6,87*
€ 10,25*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 14,24*
€ 20,27*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,25*
€ 12,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,99*
€ 11,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,29*
€ 11,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,17*
€ 10,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,61*
€ 10,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,87*
€ 8,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.