Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hikoki 781835 Schlangenbohrer D. 12,0X320 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hikoki 781835 Schlangenbohrer D. 12,0X320 mm
Hikoki 781835 Schlangenbohrer D. 12,0X320 mm
Artikel-Nr.:
     1955-39976241092
Hersteller:
     HiKOKI
Herst.-Nr.:
     781835
EAN/GTIN:
     8717574028096
Suchbegriffe:
Schlangenbohrer
schlangenbohrer
Hikoki 781835 Schlangenbohrer D. 12,0X320 mm
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
781835
Werksnummer:
781835
Länge netto mm:
16,00
Breite netto mm:
112,00
Höhe netto mm:
36,00
Gewicht netto Kg:
0,112000
Länge brutto mm:
16,00
Breite brutto mm:
112,00
Höhe brutto mm:
36,00
Gewicht brutto Kg:
0,112000
Ursprungsland:
CHN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1955
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 4,65*
€ 7,03*
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 12,32*
€ 17,53*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,03*
€ 8,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 6,91*
€ 8,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,54*
€ 7,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,24*
€ 7,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,98*
€ 7,12
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,71*
€ 6,79
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 4,65*
€ 5,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.