Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hikoki 780818 DRILL BIT UNIVERSAL MULTIPACK 5-Stück 3/4/5/6/8 MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hikoki 780818 DRILL BIT UNIVERSAL MULTIPACK 5-Stück 3/4/5/6/8 MM
Hikoki 780818 DRILL BIT UNIVERSAL MULTIPACK 5-Stück 3/4/5/6/8 MM
Artikel-Nr.:
     1955-39976241096
Hersteller:
     HiKOKI
Herst.-Nr.:
     780818
EAN/GTIN:
     8717574042801
Hikoki 780818 DRILL BIT UNIVERSAL MULTIPACK 5-Stück 3/4/5/6/8 MM
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
780818
Werksnummer:
780818
Länge netto mm:
50,00
Breite netto mm:
140,00
Höhe netto mm:
15,00
Gewicht netto Kg:
0,084000
Länge brutto mm:
50,00
Breite brutto mm:
140,00
Höhe brutto mm:
15,00
Gewicht brutto Kg:
0,084000
Ursprungsland:
DEU
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1955
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 13,46*
€ 19,29*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 20,34*
€ 27,94*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,29*
€ 22,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,58*
€ 22,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,43*
€ 20,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,86*
€ 20,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,27*
€ 19,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,46*
€ 16,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.