Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hikoki 780890 Zylinderschaftbohrer für Beton/Mauerwerk MULTIPACK 5-Stück 4/5/6/8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hikoki 780890 Zylinderschaftbohrer für Beton/Mauerwerk MULTIPACK 5-Stück 4/5/6/8
Hikoki 780890 Zylinderschaftbohrer für Beton/Mauerwerk MULTIPACK 5-Stück 4/5/6/8
Artikel-Nr.:
     1955-39976241532
Hersteller:
     HiKOKI
Herst.-Nr.:
     780890
EAN/GTIN:
     8717574021226
Hikoki 780890 Zylinderschaftbohrer für Beton/Mauerwerk MULTIPACK 5-Stück 4/5/6/8/10 mm
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
780890
Werksnummer:
780890
Länge netto mm:
70,00
Breite netto mm:
140,00
Höhe netto mm:
15,00
Gewicht netto Kg:
0,153000
Länge brutto mm:
70,00
Breite brutto mm:
140,00
Höhe brutto mm:
15,00
Gewicht brutto Kg:
0,153000
Ursprungsland:
DEU
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1955
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 7,28*
€ 10,71*
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 14,69*
€ 20,48*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,71*
€ 12,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,41*
€ 12,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,77*
€ 11,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,64*
€ 11,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,11*
€ 10,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,28*
€ 8,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.