Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hikoki 780898 Zylinderschaftbohrer für Beton/Mauerwerk CASSETTE 5-Stück 4/5/6/8/


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hikoki 780898 Zylinderschaftbohrer für Beton/Mauerwerk CASSETTE 5-Stück 4/5/6/8/
Hikoki 780898 Zylinderschaftbohrer für Beton/Mauerwerk CASSETTE 5-Stück 4/5/6/8/
Artikel-Nr.:
     1955-39976241555
Hersteller:
     HiKOKI
Herst.-Nr.:
     780898
EAN/GTIN:
     8717574022131
Suchbegriffe:
Schlagbohrer-Satz
Steinbohrer-Satz
schlagbohrer satz
Hikoki 780898 Zylinderschaftbohrer für Beton/Mauerwerk CASSETTE 5-Stück 4/5/6/8/10 mm
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
780898
Werksnummer:
780898
Länge netto mm:
55,00
Breite netto mm:
160,00
Höhe netto mm:
15,00
Gewicht netto Kg:
0,147000
Länge brutto mm:
55,00
Breite brutto mm:
160,00
Höhe brutto mm:
15,00
Gewicht brutto Kg:
0,147000
Ursprungsland:
DEU
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1955
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 8,23*
€ 12,32*
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 15,56*
€ 22,12*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,32*
€ 14,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,03*
€ 14,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,21*
€ 13,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,00*
€ 13,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,26*
€ 12,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,23*
€ 9,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.