Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hikoki 715253 MINIBRADS 25MM INOX (5000 Stück) NT50GS/AE2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hikoki 715253 MINIBRADS 25MM INOX (5000 Stück) NT50GS/AE2
Hikoki 715253 MINIBRADS 25MM INOX (5000 Stück) NT50GS/AE2
Artikel-Nr.:
     1955-39976241785
Hersteller:
     HiKOKI
Herst.-Nr.:
     715253
EAN/GTIN:
     8717574040982
Hikoki 715253 MINIBRADS 25MM INOX (5000 Stück) NT50GS/AE2
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
715253
Werksnummer:
715253
Länge netto mm:
60,00
Breite netto mm:
130,00
Höhe netto mm:
26,00
Gewicht netto Kg:
0,650000
Länge brutto mm:
60,00
Breite brutto mm:
130,00
Höhe brutto mm:
26,00
Gewicht brutto Kg:
0,650000
Ursprungsland:
CHN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1955
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 41,17*
€ 56,39*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 46,64*
€ 61,45*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,39*
€ 67,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,60*
€ 63,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,38*
€ 59,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,67*
€ 59,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,41*
€ 57,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,17*
€ 48,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.