Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hikoki 783218 HM-Bohrer SDS-PLUS 4-Schneid FCH 7X115/50


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hikoki 783218 HM-Bohrer SDS-PLUS 4-Schneid FCH 7X115/50
Hikoki 783218 HM-Bohrer SDS-PLUS 4-Schneid FCH 7X115/50
Artikel-Nr.:
     1955-39976241914
Hersteller:
     HiKOKI
Herst.-Nr.:
     783218
EAN/GTIN:
     8717574056280
Suchbegriffe:
Hammerbohrer
hammerbohrer sds plus
hammerbohrer
hikoki hammerbohrer
Hikoki 783218 HM-Bohrer SDS-PLUS 4-Schneid FCH 7X115/50
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
783218
Werksnummer:
783218
Länge netto mm:
36,00
Breite netto mm:
13,00
Höhe netto mm:
172,00
Gewicht netto Kg:
0,043100
Länge brutto mm:
36,00
Breite brutto mm:
13,00
Höhe brutto mm:
172,00
Gewicht brutto Kg:
0,043100
Ursprungsland:
DEU
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1955
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 5,01*
€ 7,58*
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 12,54*
€ 18,09*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,58*
€ 9,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,46*
€ 8,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,07*
€ 8,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,84*
€ 8,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,48*
€ 7,71
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,16*
€ 7,33
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,01*
€ 5,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.