Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hikoki 713520 Freischneider Kombination


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hikoki 713520 Freischneider Kombination
Hikoki 713520 Freischneider Kombination
Artikel-Nr.:
     1955-39976241977
Hersteller:
     HiKOKI
Herst.-Nr.:
     713520
EAN/GTIN:
     8717574053883
Suchbegriffe:
Benzin-Rasentrimmer
Benzinrasentrimmer
Motorsense
Motortrimmer
Hikoki 713520 Freischneider Kombination
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
713520
Werksnummer:
713520
Länge netto mm:
235,00
Breite netto mm:
235,00
Höhe netto mm:
155,00
Gewicht netto Kg:
0,395000
Länge brutto mm:
235,00
Breite brutto mm:
235,00
Höhe brutto mm:
155,00
Gewicht brutto Kg:
0,395000
Ursprungsland:
CHN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Weitere Suchbegriffe: benzin rasentrimmer
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1955
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 28,49*
€ 40,74*
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 33,93*
€ 47,03*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,74*
€ 48,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,15*
€ 46,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,96*
€ 42,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,18*
€ 41,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,15*
€ 40,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,49*
€ 33,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.