Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hikoki 713613 Schnittschutzlatzhose Größe SIZE M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hikoki 713613 Schnittschutzlatzhose Größe SIZE M
Hikoki 713613 Schnittschutzlatzhose Größe SIZE M
Artikel-Nr.:
     1955-39976242172
Hersteller:
     HiKOKI
Herst.-Nr.:
     713613
EAN/GTIN:
     8717574022254
Suchbegriffe:
Forst-Latzhose
Forstschutzlatzhose
Freischneiderlatzhose
Schnittschutz-Latzhose
Hikoki 713613 Schnittschutzlatzhose Größe SIZE M
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
713613
Werksnummer:
713613
Länge netto mm:
300,00
Breite netto mm:
375,00
Höhe netto mm:
95,00
Gewicht netto Kg:
1,652000
Länge brutto mm:
300,00
Breite brutto mm:
375,00
Höhe brutto mm:
95,00
Gewicht brutto Kg:
1,652000
Ursprungsland:
IDN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
S
Produktart:
Latzhose
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1955
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 101,79*
€ 129,49*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 103,72*
€ 130,62*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 129,49*
€ 154,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 126,29*
€ 150,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 119,85*
€ 142,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 117,10*
€ 139,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 101,79*
€ 121,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.