Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hikoki 713614 Schnittschutzlatzhose Größe SIZE L


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hikoki 713614 Schnittschutzlatzhose Größe SIZE L
Hikoki 713614 Schnittschutzlatzhose Größe SIZE L
Artikel-Nr.:
     1955-39976242181
Hersteller:
     HiKOKI
Herst.-Nr.:
     713614
EAN/GTIN:
     8717574022261
Suchbegriffe:
Forst-Latzhose
Forstschutzlatzhose
Freischneiderlatzhose
Schnittschutz-Latzhose
Hikoki 713614 Schnittschutzlatzhose Größe SIZE L
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
713614
Werksnummer:
713614
Länge netto mm:
320,00
Breite netto mm:
380,00
Höhe netto mm:
115,00
Gewicht netto Kg:
1,712000
Länge brutto mm:
320,00
Breite brutto mm:
380,00
Höhe brutto mm:
115,00
Gewicht brutto Kg:
1,712000
Ursprungsland:
IDN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
S
Produktart:
Latzhose
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1955
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 102,39*
€ 129,59*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 103,64*
€ 130,71*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 129,59*
€ 154,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 126,38*
€ 150,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 119,95*
€ 142,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 116,38*
€ 138,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 102,39*
€ 121,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.