Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hikoki 781248 Combo-Pack Sägekette + Sägeschiene 18" x .325" x 1.3 MM (.050") x


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hikoki 781248 Combo-Pack Sägekette + Sägeschiene 18" x .325" x 1.3 MM (.050") x
Hikoki 781248 Combo-Pack Sägekette + Sägeschiene 18" x .325" x 1.3 MM (.050") x
Artikel-Nr.:
     1955-39976242218
Hersteller:
     HiKOKI
Herst.-Nr.:
     781248
EAN/GTIN:
     4549115029095
Suchbegriffe:
Kettensägeblatt
Kettensägenschwert
Panzerschiene
Ersatzsägekette
Hikoki 781248 Combo-Pack Sägekette + Sägeschiene 18" x .325" x 1.3 MM (.050") x 72
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
781248
Werksnummer:
781248
Länge netto mm:
146,00
Breite netto mm:
727,00
Höhe netto mm:
13,00
Gewicht netto Kg:
0,622000
Länge brutto mm:
146,00
Breite brutto mm:
727,00
Höhe brutto mm:
13,00
Gewicht brutto Kg:
0,622000
Ursprungsland:
CHN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1955
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 34,60*
€ 48,15*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 39,51*
€ 53,59*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,15*
€ 57,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,75*
€ 54,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,24*
€ 51,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,27*
€ 50,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,24*
€ 49,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,60*
€ 41,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.