Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hikoki 4100309 BIT 5/16" TORX T50-50MM Schlagfest (1-Stück)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hikoki 4100309 BIT 5/16" TORX T50-50MM Schlagfest (1-Stück)
Hikoki 4100309 BIT 5/16" TORX T50-50MM Schlagfest (1-Stück)
Artikel-Nr.:
     1955-39976242396
Hersteller:
     HiKOKI
Herst.-Nr.:
     4100309
EAN/GTIN:
     8717574062878
Suchbegriffe:
Bit (TORX)
Bit TORX
TORX-Bit
bit torx 50mm
Hikoki 4100309 BIT 5/16" TORX T50-50MM Schlagfest (1-Stück)
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
4100309
Werksnummer:
4100309
Länge netto mm:
83,00
Breite netto mm:
50,00
Höhe netto mm:
17,00
Gewicht netto Kg:
0,030000
Länge brutto mm:
83,00
Breite brutto mm:
50,00
Höhe brutto mm:
17,00
Gewicht brutto Kg:
0,030000
Ursprungsland:
DEU
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Weitere Suchbegriffe: bit (torx®), bit torx 50
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1955
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 5,72*
€ 8,51*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 13,24*
€ 18,80*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,51*
€ 10,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,30*
€ 9,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,88*
€ 9,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,61*
€ 9,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,25*
€ 8,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,72*
€ 6,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.