Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hikoki 750385 HM-Bohrer SDS-PLUS HSP 10X160


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hikoki 750385 HM-Bohrer SDS-PLUS HSP 10X160
Hikoki 750385 HM-Bohrer SDS-PLUS HSP 10X160
Artikel-Nr.:
     1955-39976242506
Hersteller:
     HiKOKI
Herst.-Nr.:
     750385
EAN/GTIN:
     8717574034240
Suchbegriffe:
Hammerbohrer
hammerbohrer sds plus
hammerbohrer
hikoki hammerbohrer
Hikoki 750385 HM-Bohrer SDS-PLUS HSP 10X160
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
750385
Werksnummer:
750385
Länge netto mm:
36,00
Breite netto mm:
13,00
Höhe netto mm:
222,00
Gewicht netto Kg:
0,071100
Länge brutto mm:
36,00
Breite brutto mm:
13,00
Höhe brutto mm:
222,00
Gewicht brutto Kg:
0,071100
Ursprungsland:
DEU
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1955
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 2,08*
€ 3,31*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 10,02*
€ 14,48*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,31*
€ 3,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3,25*
€ 3,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,98*
€ 3,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,95*
€ 3,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,81*
€ 3,34
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,65*
€ 3,15
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,08*
€ 2,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.