Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hikoki 4100690 Schutzbrille


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hikoki 4100690 Schutzbrille
Hikoki 4100690 Schutzbrille
Artikel-Nr.:
     1955-39976242689
Hersteller:
     HiKOKI
Herst.-Nr.:
     4100690
EAN/GTIN:
     8717574063455
Suchbegriffe:
Arbeitsschutzbrille
Arbeitsschutzbrillen
Augenschutzbrille
Bügelbrille
Hikoki 4100690 Schutzbrille
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
4100690
Werksnummer:
4100690
Länge netto mm:
155,00
Breite netto mm:
60,00
Höhe netto mm:
60,00
Gewicht netto Kg:
0,057000
Länge brutto mm:
155,00
Breite brutto mm:
60,00
Höhe brutto mm:
60,00
Gewicht brutto Kg:
0,057000
Ursprungsland:
DEU
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Schutzbrille
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1955
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 6,69*
€ 10,52*
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 14,14*
€ 20,70*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,52*
€ 12,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,12*
€ 12,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,12*
€ 10,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,72*
€ 10,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,25*
€ 9,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,69*
€ 7,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.