Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DEWALT DT20671-QZ Ersatzmesser fuer Rasenmaeher DCMW564


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DEWALT DT20671-QZ Ersatzmesser fuer Rasenmaeher DCMW564
DEWALT DT20671-QZ Ersatzmesser fuer Rasenmaeher DCMW564
Artikel-Nr.:
     1955-39976242908
Hersteller:
     DeWalt
Herst.-Nr.:
     DT20671-QZ
EAN/GTIN:
     5035048692202
Suchbegriffe:
Rasenmäher-Ersatzmesser
rasenmäher ersatzmesser
DEWALT DT20671-QZ Ersatzmesser fuer Rasenmaeher DCMW564 Ersatzmesser 48cm für Akku-Rasenmäher DCMW564N-XJ Produktstärken:|Ersatz-Messer 48cm für DEWALT 2x18,0 Volt Akku-Rasenmäher Lieferumfang:|Ersatzmesser 48cm
Zusatzinformationen: Hinweis zur Entsorgung von Batterien und Akkus
Da wir Batterien und Akkus bzw. solche Geräte verkaufen, die Batterien und Akkus enthalten, sind wir nach dem Batteriegesetz (BattG) verpflichtet, Sie auf Folgendes hinzuweisen:
Das Symbol des durchgestrichenen Mülleimers auf Batterien oder Akkumulatoren bedeutet, dass diese nach Verbrauch nicht im Hausmüll entsorgt werden dürfen. Sofern Batterien oder Akkumulatoren Quecksilber, Cadmium oder Blei enthalten, finden Sie das jeweilige chemische Zeichen (Hg, Cd oder Pb) unterhalb des Symbols des durchgestrichenen Mülleimers. Jeder Verwender von Batterien oder Akkumulatoren ist gesetzlich verpflichtet, alte Batterien und Akkumulatoren zurückzugeben. Sie können dies kostenfrei im Handelsgeschäft oder bei einer anderen Sammelstelle in Ihrer Nähe tun. Adressen geeigneter Sammelstellen in Ihrer Nähe können Sie von Ihrer Stadt-oder Kommunalverwaltung erhalten.

Bei Batterien, die mehr als 0,0005 Masseprozent Quecksilber, mehr als 0,002 Masseprozent Cadmium oder mehr als 0,004 Masseprozent Blei enthalten, befinden sich unter dem Mülltonnen-Symbol die chemischen Bezeichnungen des jeweils eingesetzten Schadstoffes. Die chemischen Bezeichnungen haben dabei folgende Bedeutung:
Pb: Batterie enthält Blei
Cd: Batterie enthält Cadmium
Hg: Batterie enthält Quecksilber

Weitere Informationen:
HerstellerNr:
DT20671-QZ
Werksnummer:
DT20671-QZ
Länge netto mm:
51,50
Breite netto mm:
5,00
Höhe netto mm:
2,00
Gewicht netto Kg:
0,540000
Gewicht brutto Kg:
0,540000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 15,80*
€ 22,41*
€ 4,00*
ab € 15,82*
€ 22,45*
10 Tage
unbekannt
€ 5,45*
ab € 17,34*
€ 24,07*
11 Tage
unbekannt
€ 19,95*
ab € 16,61*
€ 25,61*
Lager 1955
10
€ 5,99*
ab € 22,37*
€ 31,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,80*
€ 37,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,10*
€ 37,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,49*
€ 33,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,14*
€ 33,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,74*
€ 31,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,37*
€ 26,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
DeWalt
DCMW564N-XJ
ab € 344,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.