Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DEWALT DDF6510035 Naegel C5 35mm 700Stk +1xGaskartusche


Menge:  Packung  
Produktinformationen
DEWALT DDF6510035 Naegel C5 35mm 700Stk +1xGaskartusche
DEWALT DDF6510035 Naegel C5 35mm 700Stk +1xGaskartusche
Artikel-Nr.:
     1955-39976242914
Hersteller:
     DeWalt
Herst.-Nr.:
     DDF6510035
EAN/GTIN:
     5054905029869
DEWALT DDF6510035 Naegel C5 35mm 700Stk +1xGaskartusche Naegel C5 35x6,3mm 700Stk +1xGaskartusche Produktstärken:|DDF6510035|Nägel magaziniert 35mm Länge für C5 Akku-Gasnagler|VE 700 Stk. inkl 1 Gaskartusche|2,6mm Schaftdurchmesser|6,3mm Kopfdurchmesser|Verzinkte Nägel mit ballistischer Spitze|Allgemeine Anwendungen für mittlere Belastung im Bauwesen Lieferumfang:|700Stk 35mm Standard-Naegel + 1 Gaskartusche
Zusatzinformationen: Hinweis zur Entsorgung von Batterien und Akkus
Da wir Batterien und Akkus bzw. solche Geräte verkaufen, die Batterien und Akkus enthalten, sind wir nach dem Batteriegesetz (BattG) verpflichtet, Sie auf Folgendes hinzuweisen:
Das Symbol des durchgestrichenen Mülleimers auf Batterien oder Akkumulatoren bedeutet, dass diese nach Verbrauch nicht im Hausmüll entsorgt werden dürfen. Sofern Batterien oder Akkumulatoren Quecksilber, Cadmium oder Blei enthalten, finden Sie das jeweilige chemische Zeichen (Hg, Cd oder Pb) unterhalb des Symbols des durchgestrichenen Mülleimers. Jeder Verwender von Batterien oder Akkumulatoren ist gesetzlich verpflichtet, alte Batterien und Akkumulatoren zurückzugeben. Sie können dies kostenfrei im Handelsgeschäft oder bei einer anderen Sammelstelle in Ihrer Nähe tun. Adressen geeigneter Sammelstellen in Ihrer Nähe können Sie von Ihrer Stadt-oder Kommunalverwaltung erhalten.

Bei Batterien, die mehr als 0,0005 Masseprozent Quecksilber, mehr als 0,002 Masseprozent Cadmium oder mehr als 0,004 Masseprozent Blei enthalten, befinden sich unter dem Mülltonnen-Symbol die chemischen Bezeichnungen des jeweils eingesetzten Schadstoffes. Die chemischen Bezeichnungen haben dabei folgende Bedeutung:
Pb: Batterie enthält Blei
Cd: Batterie enthält Cadmium
Hg: Batterie enthält Quecksilber

Weitere Informationen:
HerstellerNr:
DDF6510035
Werksnummer:
DDF6510035
Länge netto mm:
0,21
Breite netto mm:
0,11
Höhe netto mm:
0,13
Gewicht netto Kg:
1,850000
Gewicht brutto Kg:
1,850000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Angebote (5)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
pro Packung
Frei Haus
ab € 54,38*
€ 69,77*
Lager 1955
nicht lagernd
pro Packung
€ 5,99*
ab € 53,13*
€ 70,12*
10 Tage
unbekannt
pro Packung
€ 5,45*
ab € 54,95*
€ 70,161*
11 Tage
unbekannt
pro Packung
€ 6,95*
ab € 56,60*
€ 79,57*
22 Tage
unbekannt
pro Box
Frei Haus
ab € 65,86*
€ 82,45*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 70,12*
€ 83,44
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 66,61*
€ 79,27
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 63,28*
€ 75,30
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 61,45*
€ 73,13
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 53,13*
€ 63,22
pro Packung
1 Packung enthält 700 Stück (ab € 0,0759* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
DeWalt
DDF5110500
ab € 800,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.