Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DEWALT DT70704-QZ Bit-Set 47-tlg. inkl. Brille


Menge:  Satz  
Produktinformationen
DEWALT DT70704-QZ Bit-Set 47-tlg. inkl. Brille
DEWALT DT70704-QZ Bit-Set 47-tlg. inkl. Brille
Artikel-Nr.:
     1955-39976243004
Hersteller:
     DeWalt
Herst.-Nr.:
     DT70704-QZ
EAN/GTIN:
     5035048503720
Suchbegriffe:
Bit-Satz
Bit-Sortiment
Bitbox
Pozidriv-Bit-Satz
DEWALT DT70704-QZ Bit-Set 47-tlg. inkl. Brille High Performance Toughcase Schrauberbit-Set 47-tlg., Versandeinheit Thekendisplay mit 5 Sets Lieferumfang:|25mm: 1x Ph1 / 1x Ph2 / 1x Pz1 / 1x Pz2 / 4x T10 / 4x T15 / 8x T20 / 8x T25 / 3x T30 / 3x T40 / 1x T10H / 1x T15H / 2x T20H / 2x T25H / 2x T30H|50mm: 1x T20 / 1x T25|Adapter 1/4" Sechskant auf 1/4" Vierkant|Adapter 1/4" Sechskant auf 3/8" Vierkant|Magnetischer Bithalter|Sicherheitsbrille
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
DT70704-QZ
Werksnummer:
DT70704-QZ
Länge netto mm:
22,20
Breite netto mm:
22,20
Höhe netto mm:
7,00
Gewicht netto Kg:
0,581000
Gewicht brutto Kg:
0,581000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 15,54*
€ 21,90*
Lager 1955
10
1
€ 5,99*
ab € 15,25*
€ 22,01*
13 Tage
unbekannt
5
€ 6,95*
ab € 16,29*
€ 22,59*
12 Tage
unbekannt
5
Frei Haus
ab € 18,15*
€ 23,08*
10 Tage
unbekannt
1
€ 5,45*
ab € 78,05525*
€ 97,72475*
Menge:  Satz  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 22,01*
€ 26,19
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 21,34*
€ 25,39
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 19,30*
€ 22,97
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 18,83*
€ 22,41
pro Satz
ab 20 Sätze
€ 18,35*
€ 21,84
pro Satz
ab 3000 Sätze
€ 15,25*
€ 18,15
pro Satz
1 Satz enthält 235 Stück (ab € 0,0649* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
DeWalt
DT71516-QZ
ab € 18,27*
Ähnlich
DeWalt
DT7969-QZ
ab € 10,04*
Ähnlich
DeWalt
DT7944S-QZ
ab € 8,81*
Ähnlich
DeWalt
DT70717-QZ
ab € 0,2802*
Ähnlich
DeWalt
DT71570-QZ
ab € 0,399*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.