Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DEWALT DT70707-QZ Bit-Set 26-tlg. inkl. Becher


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DEWALT DT70707-QZ Bit-Set 26-tlg. inkl. Becher
DEWALT DT70707-QZ Bit-Set 26-tlg. inkl. Becher
Artikel-Nr.:
     1955-39976243016
Hersteller:
     DeWalt
Herst.-Nr.:
     DT70707-QZ
EAN/GTIN:
     5035048503751
Suchbegriffe:
Bit-Satz
Bit-Sortiment
Bitbox
Pozidriv-Bit-Satz
DEWALT DT70707-QZ Bit-Set 26-tlg. inkl. Becher High Performance Toughcase Schrauberbit-Set 26-tlg., Versandeinheit Thekendisplay mit 4 Sets Lieferumfang:|25mm: 2x Ph2 / 5x Pz2 / 2x Pz3 / 1x T10 / 1x T15 / 1x T20 / 2x T25 / 1x T30|50mm: 1x Ph2 / 1x Pz2 / 1x Pz3 / 1x T25|Metallbohrer HSS-G mit 1/4" Sechskant-Aufnahme: 3, 4, 5, 6mm|Steckschlüssel: 10mm|Magnet-Bithalter mit Führungshülse|Kaffeebecher
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
DT70707-QZ
Werksnummer:
DT70707-QZ
Länge netto mm:
10,00
Breite netto mm:
25,50
Höhe netto mm:
22,20
Gewicht netto Kg:
0,690000
Gewicht brutto Kg:
0,690000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Weitere Suchbegriffe: TORX-Bit-Satz, bit-satz
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
104
pro Stück
€ 5,45*
ab € 1,02*
€ 1,29*
19 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 25,46*
€ 34,12*
Lager 1955
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 5,99*
ab € 25,45*
€ 35,14*
22 Tage
unbekannt
4
pro Satz
Frei Haus
ab € 29,88*
€ 39,67*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,14*
€ 41,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,61*
€ 41,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,10*
€ 40,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,23*
€ 37,16
pro Stück
ab 50 Stück
€ 28,66*
€ 34,11
pro Stück
ab 100 Stück
€ 27,20*
€ 32,37
pro Stück
ab 200 Stück
€ 26,32*
€ 31,32
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 25,45*
€ 30,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.