| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 1955-39976257675 Herst.-Nr.: BT581100 EAN/GTIN: 4042146779538 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Brilliant Tools BT581100 Kompressionstester-Satz für Benzin Motoren, 8-tlg. 8-teiliger Satz zur Kompressionsmessung bei Benzin Motoren inklusive 4 verschiedener Gewindeadapter inklusive 2 Druckrohre zur Schnellmessung Der BRILLIANT TOOLS Kompressionstester-Satz für Benzin Motoren BT581100 erlaubt Ihnen eine einfache Messung des Kompressionsdrucks Ihres Benziners. Das Manometer hat einen Messbereich von 0 - 20 Bar / 0 - 300 Psi. Zusätzlich zum Kompressionsmessgerät erhalten Sie außerdem 4 verschiedene Zündkerzengewinde-Adapter sowie 2 Druckrohre für Schnellmessungen. Lieferumfang: Manometer: 0 - 20 Bar / 0 - 300 Psi Schlauchlänge: 45 cm Zündkerzenadapter: 1 x M10 x 1.0 1 x M12 x 1,25 1 x M14 x 1,25 1 x M18 x 1,5 2 x Druckrohr mit Gummi für Schnellmessungen Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | eClassID: | 21019000 | HerstellerNr: | BT581100 | Werksnummer: | BT581100 | Länge netto mm: | 22,00 | Breite netto mm: | 30,50 | Höhe netto mm: | 7,00 | Gewicht netto Kg: | 1,080000 | Länge brutto mm: | 22,00 | Breite brutto mm: | 30,50 | Höhe brutto mm: | 7,00 | Gewicht brutto Kg: | 1,190000 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | Kompressionstester-Satz für Benzin Motor |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (7) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 3 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 19,90* | ab € 21,83* | € 29,63* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,90* | ab € 22,66* | € 31,70* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 7 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,95* | ab € 23,52* | € 31,73* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 1955 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,99* | ab € 23,84* | € 32,23* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 26 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 7,90* | ab € 26,61* | € 37,62* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 1955 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 1955 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 1955 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | ![](/p.gif) | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | ![](/p.gif) | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|