Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1955-39976258100 Herst.-Nr.: BT596005 EAN/GTIN: 4042146780107 |
| |
|
| | |
| Brilliant Tools BT596005 Spannrollenschlüssel, Zwölfkant, SW 32 mm zum Betätigen der automatischen Spannrolle beim Zahnriemenwechsel für Modelle: Audi 100 ab 1991, A4, A6 2.5 TDI 5-Zylinder VW Polo Diesel, Lupo ab 1999, LT und T4 2.5 TDI Weitere Informationen: | | eClassID: | 21019000 | HerstellerNr: | BT596005 | Werksnummer: | BT596005 | Länge netto mm: | 26,40 | Breite netto mm: | 9,50 | Höhe netto mm: | 1,60 | Gewicht netto Kg: | 0,110000 | Länge brutto mm: | 26,40 | Breite brutto mm: | 9,50 | Höhe brutto mm: | 1,60 | Gewicht brutto Kg: | 0,110000 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | Spannrollenschlüssel, Zwölfkant, SW 32 m |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 21,90* | ab € 2,92* | € 4,41* | | | | | 10 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 3,25* | € 4,90* | | | | | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 3,11* | € 5,08* | | | | Lager 1955 | | | | 1 | | € 5,99* | ab € 3,30* | € 5,14* | | | | | | 19 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 3,73* | € 5,80* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|