Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1955-39976258189 Herst.-Nr.: BT598100 EAN/GTIN: 4042146822562 |
| |
|
| | |
| Brilliant Tools BT598100 Motoreinstellwerkzeuge für Porsche Panamera, Cayenne V8 zum Einstellen der Nockenwellen-Steuerzeiten wird benötigt beim Wechseln der Zylinderkopfdichtung, Erneuern der Nockenwellen, etc. Lieferumfang: Nockenwellen-Einstellwerkzeug, geeignet für Panamera, Cayenne nach 2008, zu verwenden wie OEM 9678/1 Nockenwellen-Einstellwerkzeug, geeignet für Cayenne, zu verwenden wie OEM 9678 Hilfskettenspanner, geeignet für Cayenne nach 2008, zu verwenden wie OEM 9683/1 Steckschlüssel 27 mm, 10 mm (3/8") Antrieb, 30 mm lang, geeignet für Cayenne, zu verwenden wie OEM 9714 Kurbelwellen-Ausrichtwerkzeug, zu verwenden wie OEM 9595/1 Weitere Informationen: | | eClassID: | 21019000 | HerstellerNr: | BT598100 | Werksnummer: | BT598100 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | Motoreinstellwerkzeuge für Porsche Panam |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 140,23* | € 170,26* | | | | | 35 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 147,85* | € 179,06* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 147,43* | € 179,88* | | | | | 10 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 155,46* | € 187,98* | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 158,64* | € 196,15* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|