Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1955-39976258242 Herst.-Nr.: BT606001 EAN/GTIN: 4042146780695 |
|
|
| | |
| Brilliant Tools BT606001 Lambdasonden-Stecknuss, flach Weitere Informationen: | | eClassID: | 21040219 | HerstellerNr: | BT606001 | Werksnummer: | BT606001 | Länge netto mm: | 15,70 | Breite netto mm: | 8,60 | Höhe netto mm: | 4,00 | Gewicht netto Kg: | 0,210000 | Länge brutto mm: | 15,70 | Breite brutto mm: | 8,60 | Höhe brutto mm: | 4,00 | Gewicht brutto Kg: | 0,210000 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | Lambdasonden-Stecknuss, flach |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 21,90* | ab € 3,41* | € 5,11* | | | | | 10 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 3,91* | € 5,80* | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 3,97* | € 5,89* | | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 3,72* | € 5,94* | | | | | 26 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 4,19* | € 6,49* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|