Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brennenstuhl 1159350010 ECO-Line 10Fach lichtgrau Mehrfach-Steckdosenleiste


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Brennenstuhl 1159350010 ECO-Line 10Fach lichtgrau Mehrfach-Steckdosenleiste
Brennenstuhl 1159350010 ECO-Line 10Fach lichtgrau Mehrfach-Steckdosenleiste
Brennenstuhl 1159350010 ECO-Line 10Fach lichtgrau Mehrfach-Steckdosenleiste
Artikel-Nr.:
     1955-39976267012
Hersteller:
     Brennenstuhl
Herst.-Nr.:
     1159350010
EAN/GTIN:
     4007123114528
Suchbegriffe:
Mehrfachsteckdose
Steckdosenleiste
Tischsteckdose
Steckdosenleiste mit Euroanschluss
Brennenstuhl 1159350010 ECO-Line 10F.lichtgrau mit Schalter 3m H05VV-F3G1,5 *DE* Die Eco-Line 10er Mehrfach-Steckdosenleiste von Brennenstuhl in der Farbe lichtgrau und 3 m Kabel besticht durch ihre Qualität und Sicherheit in allen Bereichen. Sie verfügt nicht nur über einen erhöhten Berührungsschutz, sondern überzeugt außerdem durch folgende Eigenschaften: Sicherheitsschalter beleuchtet, zweipolig ein-/ausschaltbar Schutzkontakt-Steckdosen in 45°-Anordnung, auch für Winkelstecker Stecksystem DE Design geschützt. Technische Daten Kabelbezeichnung: H05VV-F 3G1,5 Kabellänge: 3 m Höhe: 51 cm Länge: 9 cm Gewicht: 0,72 kg Breite: 6,50 cm Farbe: lichtgrau Anwendung: Haushalt Befestigungsart: Nicht zutreffend Absicherung: Nicht zutreffend Nenneingangsspannung: 230 V Steckerart: Winkelstecker Anzahl der Steckdosen gesamt: 10 Steckdosenanordnung: 45° USB Typ-Ausgangsbuchse: Nicht zutreffend Schutzart (IP): IP20 Kabelqualität: PVC
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
1159350010
Werksnummer:
1159350010
Länge netto mm:
6,00
Breite netto mm:
9,00
Höhe netto mm:
52,00
Gewicht netto Kg:
0,760000
Länge brutto mm:
6,00
Breite brutto mm:
9,00
Höhe brutto mm:
52,00
Gewicht brutto Kg:
0,761000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Mehrfach-Steckdosenleiste
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
1940
4
€ 8,50*
ab € 8,8951*
€ 12,1351*
Lager 1955
1944
4
€ 5,99*
ab € 8,88*
€ 12,50*
8 Tage
1944
4
€ 5,87*
ab € 9,30*
€ 12,71*
7 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,99*
ab € 9,62*
€ 13,19*
4
€ 4,90*
ab € 9,28*
€ 13,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Stück
€ 12,50*
€ 14,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,83*
€ 14,08
pro Stück
ab 8 Stück
€ 11,64*
€ 13,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,07*
€ 13,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,43*
€ 12,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,88*
€ 10,57
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Stück
Mindestbestellmenge: 4 Stück ( entspricht € 50,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Brennenstuhl
1951500100
ab € 13,6818*
Ähnlich
Brennenstuhl
1955500100
ab € 13,71*
Ähnlich
Brennenstuhl
1153390120
ab € 10,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.