Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BRENNENSTUHL 1390007018 Steckdosenleiste ALU 8-fach 19" 2m H05VV-F3G1,5 Schalter


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
BRENNENSTUHL 1390007018 Steckdosenleiste ALU 8-fach 19" 2m H05VV-F3G1,5 Schalter
BRENNENSTUHL 1390007018 Steckdosenleiste ALU 8-fach 19" 2m H05VV-F3G1,5 Schalter
BRENNENSTUHL 1390007018 Steckdosenleiste ALU 8-fach 19" 2m H05VV-F3G1,5 Schalter
Artikel-Nr.:
     1955-39976267058
Hersteller:
     Brennenstuhl
Herst.-Nr.:
     1390007018
EAN/GTIN:
     4007123592111
Suchbegriffe:
19 Zoll Steckdosenleiste
19" Steckdosenleiste
PDU
Rack PDU
Brennenstuhl 1390007018 Steckdosenleiste ALU 8-fach 19" 2m H05VV-F3G1,5 mit Schalter 8er Schutzkontakt-Steckdosenleiste mit 2m Kabellänge H05VV-F 3G1,5 und erhöhtem Berührungsschutz Steckerleiste eignet sich ideal zum Einbau in 19" Netzwerk- oder Serverschränke Steckdosenleiste in formschönem, zeitlosem, stabilem Gehäuse aus Aluminium mit unempfindlicher, matt eloxierter Oberfläche - extra robust Mit beleuchtetem Sicherheitsschalter zum Ein- und Ausschalten Lieferumfang: 1 x Alu-Line Steckdosenleiste für Schaltschränke, mit Schalter - in bester Qualität von brennenstuh
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
1390007018
Werksnummer:
1390007018
Länge netto mm:
6,00
Breite netto mm:
52,00
Höhe netto mm:
5,00
Gewicht netto Kg:
0,710000
Länge brutto mm:
6,00
Breite brutto mm:
52,00
Höhe brutto mm:
5,00
Gewicht brutto Kg:
0,788000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Steckdosenleiste
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
1717
€ 8,50*
ab € 19,1896*
€ 25,0796*
Lager 1955
1717
€ 5,99*
ab € 19,06*
€ 25,82*
€ 4,99*
ab € 20,00*
€ 26,32*
€ 4,90*
ab € 19,95*
€ 26,96*
€ 4,00*
ab € 20,79*
€ 27,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,82*
€ 30,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,93*
€ 29,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,17*
€ 27,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,43*
€ 26,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,45*
€ 25,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,06*
€ 22,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.