Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brennenstuhl 1161670 Verlängerungs-Kabel 5m H03VVH2-F2x0,75 weiss Eurostecker


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Brennenstuhl 1161670 Verlängerungs-Kabel 5m H03VVH2-F2x0,75 weiss Eurostecker
Brennenstuhl 1161670 Verlängerungs-Kabel 5m H03VVH2-F2x0,75 weiss Eurostecker
Brennenstuhl 1161670 Verlängerungs-Kabel 5m H03VVH2-F2x0,75 weiss Eurostecker
Artikel-Nr.:
     1955-39976267196
Hersteller:
     Brennenstuhl
Herst.-Nr.:
     1161670
EAN/GTIN:
     4007123150397
Suchbegriffe:
CEE Anbaudose
CEE-Flanschsteckdose
CEE-Steckdose
CEE-Steckdosen
Brennenstuhl 1161670 Verl.-Kabel 5m H03VVH2-F2x0,75 weiss Eurostecker und Eurokupplung
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
1161670
Werksnummer:
763557
Länge netto mm:
23,00
Breite netto mm:
7,00
Höhe netto mm:
4,50
Gewicht netto Kg:
0,296000
Länge brutto mm:
23,00
Breite brutto mm:
7,00
Höhe brutto mm:
4,50
Gewicht brutto Kg:
0,296000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
weiß
Produktart:
Elektroinst., Batterien, Leuchten, Haush
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
4484
10
€ 8,50*
ab € 2,759*
€ 3,659*
Lager 1955
nicht lagernd
10
€ 5,99*
ab € 2,74*
€ 3,74*
16 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,87*
ab € 2,87*
€ 3,82*
10
€ 4,90*
ab € 2,89*
€ 4,15*
1
€ 4,00*
ab € 2,99*
€ 4,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 3,74*
€ 4,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,50*
€ 4,17
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,24*
€ 3,86
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 2,74*
€ 3,26
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 37,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.